Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Misuratori di valori non elettrici /
Informazioni di prodotto
larghezza
165
altezza
220
profondità
45
peso
0.7
collegamento USB
diagonale schermo
3.5
interfaccia Bluetooth
memoria interna
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te