Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186094600
Cod. Produttore
186094600
Cod. EAN
8029564593621

Informazioni di prodotto

STRISCIA LED 8W/M BF 12V IP65
La STRISCIA LED 8W/M BF 12V IP65 è una soluzione d'illuminazione versatile e altamente efficiente, progettata per offrire prestazioni ottimali in ambienti interni ed esterni. Con una potenza di 8W per metro, questa striscia LED garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, perfetta per creare atmosfere accoglienti o per applicazioni più funzionali. La tensione di alimentazione di 12V la rende sicura e adatta a una vasta gamma di installazioni. La classificazione IP65 assicura una protezione eccellente contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendola ideale per l'uso in spazi umidi come bagni o all'aperto. Realizzata con materiali di alta qualità, questa striscia LED è progettata per durare, offrendo una lunga vita utile e un'efficienza energetica superiore. Sia che tu stia cercando di illuminare un giardino, un patio o semplicemente di aggiungere un tocco di stile alla tua casa, questa striscia LED rappresenta la scelta perfetta per ogni esigenza di illuminazione.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

STRISCIA LED 8W/M BF 12V IP65