Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARHVLR5125.D
Cod. Produttore
HVLR5125.D
Cod. EAN
8013202843087

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10W
  • Tensione: 230V
  • Temperatura colore: 4000K
  • Protezione: IP65
  • Lunghezza: 5 metri
  • Tipo prodotto: Striscia LED
  • Serie: ARHVLR5125.D
  • Normative: CE, IT
Descrizione del produttore: 5M STRISCIA LED 230V 10W 4000K IP65Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

STRISCIA LED 230V 4000K 1000LM 5M

€ 105,50 x 1 pz.
(pz.)