› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

STRISCIA LED 230V 3000K 1000LM 5M

Cod. Rexel ARHVLR5125.WW
Cod. Produttore HVLR5125.WW
Cod. EAN 8013202843049

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Tensione: 230V
  • Temperatura colore: 3000K
  • Protezione: IP65
  • Lunghezza: 5 metri
  • Serie: ARHVLR5125.WW
  • Tipo prodotto: Striscia LED
  • Certificazioni: Norme UE e IT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 5M STRISCIA LED 230V 10W 3000K IP65Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

STRISCIA LED 230V 3000K 1000LM 5M
€ 105,50 x 1 pz.
(pz.)