Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARPRL.40.W.SC
Cod. Produttore
PRL.40.W.SC
Cod. EAN
8013202395500

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Numero luci: 40
  • Senza cavo di alimentazione
  • Certificazioni: Normative UE e IT
  • Tipo prodotto: Stringa luminosa
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Serie: ARPRL
  • Design: Innovativo e competitivo
STRINGA BIANCA 40 LUCI SENZA CAVODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: STRINGA BIANCA 40 LUCI SENZA CAVODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.