Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186730200
Cod. Produttore
186730200
Cod. EAN
8029564599593

Informazioni di prodotto

STRI.LED 13W/M BN 24V IP20 30M
La STRI.LED 13W/M BN 24V IP20 30M è una soluzione di illuminazione versatile e performante, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti interni. Con una potenza di 13 watt e una tensione di 24V, questa striscia LED offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per creare atmosfere accoglienti in spazi residenziali o commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, la STRI.LED presenta un design elegante e discreto, che si integra facilmente in qualsiasi contesto. La classificazione IP20 garantisce una protezione adeguata contro polvere e corpi solidi, rendendola adatta per installazioni interne. Con una lunghezza di 30 metri, offre la flessibilità necessaria per adattarsi a diverse configurazioni di spazio. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto e una lunga durata, contribuendo a un risparmio significativo sulle bollette elettriche. La STRI.LED è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione moderna e funzionale, senza compromettere lo stile.

Produttore

STRI.LED 13W/M BN 24V IP20 30M