Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
rialzo/attacco
corpo luminoso
LED non sostituibile
con corpo luminoso
materiale della scatola
alluminio
colore della scatola
rivestito
materiale della copertura
plastica trasparente
max. potenza della lampada
131 W
tipo di tensione
AC
tensione nominale
220 V
corrente nominale
700 mA
apparecchio di servizio
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
apparecchio di servizio incluso
tipo di dimmerazione
1-10 V
grado di protezione (IP)
IP66
adatto per dimensione treccia
60 mm
resistenza agli urti
IK08
classe di protezione
II
flusso luminoso effettivo
13480 lm
colore della luce
bianco
temperatura del colore
4000 K
grado di resa del colore
70-79 (classe 2A)
superficie
rivestito a polvere
prestazioni del sistema
131
fattore di potenza
0.9
larghezza
403
altezza/profondità
185
lunghezza
726
numero di poli
3
tipo di collegamento
morsetto a vite
Serie
LIGHTING,STRADALI
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te