Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW87452
Cod. Produttore
GW87452
Cod. EAN
8011564836723

Informazioni di prodotto

STREET LED S3 3M 4000K 700mA STR
Serie STREET [O3] - Apparecchio LED per illuminazione stradale - Street [O3] è un'armatura stradale studiata per l'illuminazione di strade pubbliche e private, grandi aree esterne e parcheggi. La componibilità  dei moduli LED e le diverse ottiche consentono di ottenere differenti livelli di illuminazione che soddisfano un'ampia richiesta progettuale. La tecnologia [O3] Optical Output Optimize conferisce una grande versatilità  e rende il dispositivo altamente performante.

tipo di montaggio

rialzo/attacco

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

alluminio

rivestito

materiale della copertura

plastica trasparente

max. potenza della lampada

99 W

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V 240 V

corrente nominale

700 mA 700 mA

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

tipo di dimmerazione

1-10 V

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per dimensione treccia

60 mm 60 mm

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

10300 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K 4000 K

grado di resa del colore

70-79 (classe 2A)

Serie

LIGHTING,STRADALI

superficie

rivestito a polvere

prestazioni del sistema

99

fattore di potenza

0.9

larghezza

403

altezza/profondità

185

lunghezza

726

numero di poli

3

tipo di collegamento

morsetto a vite