Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW87413
Cod. Produttore
GW87413
Cod. EAN
8011564830615

Informazioni di prodotto

Il prodotto STREET LED offre un'illuminazione efficiente e versatile per ambienti esterni, ideale per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla modularità dei moduli LED
  • Risparmio di tempo con componenti progettati per un montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito dalla tecnologia LED avanzata
  • Illuminazione ottimizzata per strade, parcheggi e aree esterne
Descrizione del produttore: Serie STREET [O3] - Apparecchio LED per illuminazione stradale - Street [O3] è un'armatura stradale studiata per l'illuminazione di strade pubbliche e private, grandi aree esterne e parcheggi. La componibilità  dei moduli LED e le diverse ottiche consentono di ottenere differenti livelli di illuminazione che soddisfano un'ampia richiesta progettuale. La tecnologia [O3] Optical Output Optimize conferisce una grande versatilità  e rende il dispositivo altamente performante.

tipo di montaggio

rialzo/attacco

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

4

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

alluminio

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per dimensione treccia

42 mm

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

telecomando

comando stand-alone

prestazioni del sistema

131

flusso luminoso effettivo

12900 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

70-79 (classe 2A)

fattore di potenza

0.9

larghezza

403

altezza/profondità

185

lunghezza

726

numero di poli

3

tipo di collegamento

morsetto a vite

Serie

LIGHTING,STRADALI