› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

STOA con 2 bussole SC/APC simplex per connessioni fibra ottica professionali

Cod. Rexel MGVDIR326030
Cod. Produttore VDIR326030
Cod. EAN 3606480578533

Informazioni principali

  • Gestione fibra ottica: 1 ingresso
  • Uscita fibra ottica: 2 SC/APC simplex
  • Dimensioni: 90x80x28 mm
  • Peso: 0,62 kg
  • Temperatura di esercizio: -20…50 °C
  • Normativa: NF C 15-100
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance
  • Serie: Resi9 Connect

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: STOA con 2 bussole SC/APC simplex

Caratteristiche tecniche

numero di fibre

2

materiale

Plastica

Serie

Resi9 Connect

STOA con 2 bussole SC/APC simplex per connessioni fibra ottica professionali