Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI315019
Cod. Produttore
315019
Cod. EAN
8018367931181

Informazioni di prodotto

  • Serie: STILO+
  • Altezza palo: 500 mm
  • Tipo: Palo
  • Modello: PI315019
  • Descrizione: Stilo+ palo H500
Descrizione del produttore: Stilo+ palo H500

Tipologia

Cilindrico

altezza del punto luce

0,5 m

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

diametro della cima del palo

95 mm

materiale

Alluminio

diametro estremità del piedistallo

95 mm