Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI315018
Cod. Produttore
315018
Cod. EAN
8018367931174

Informazioni di prodotto

  • Altezza palo: 500 mm
  • Colore: Antracite
  • Serie: STILO+
  • Tipo: Palo
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Esterno
  • Finitura: Opaca
  • Resistenza: Standard
Descrizione del produttore: Stilo+ palo H500

Tipologia

Cilindrico

altezza del punto luce

0,5 m

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

diametro della cima del palo

95 mm

materiale

Alluminio

diametro estremità del piedistallo

95 mm