Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI315021
Cod. Produttore
315021
Cod. EAN
8018367931204

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 1000 mm
  • Colore: Antracite
  • Tipo: Stilo+ palo
  • Serie: PI315021
Descrizione del produttore: Stilo+ palo H1000

Tipologia

Cilindrico

altezza del punto luce

1 m

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

diametro della cima del palo

95 mm

materiale

Alluminio

diametro estremità del piedistallo

95 mm