Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /
Informazioni di prodotto
colore
Antracite
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Schermo
diametro
130 mm
altezza/profondità
84 mm
materiale
Alluminio
uscita della luce
Diretto
Tipo fascio luminoso
Simmetrico
esecuzione della griglia/riflettore
Altro
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te