Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310320
Cod. Produttore
310320
Cod. EAN
8018367936285

Informazioni di prodotto

  • Serie: STILO+ MIDI VISA 1
  • Colore: Grigio/Met
  • Tipo: Stilo+ midi
Schermo in alluminio con uscita della luce diretta e ripartizione asimmetrica, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e mirata. La struttura presenta una trama e riflettore non perforati, con un'esecuzione della griglia o riflettore di tipo diverso, offrendo una soluzione versatile e funzionale per applicazioni elettriche. Il design in grigio metallizzato unisce resistenza e stile, ideale per ambienti che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni luminose ottimali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Stilo+ midi visa 1

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Schermo

diametro

130 mm

altezza/profondità

204 mm

materiale

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

esecuzione della griglia/riflettore

Altro

Produttore

Stilo+ midi visa 1 lampada esterni grigio/metallo installazione rapida