Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310293
Cod. Produttore
310293
Cod. EAN
8018367931136

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 16A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 120x60x40 mm
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Materiale: Vetro temperato
  • Serie: STILO+ MIDI
  • Durata: Alta resistenza
Descrizione del produttore: STILO+ MIDI VETROPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.