Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310278
Cod. Produttore
310278
Cod. EAN
8018367930900

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: midi
  • Tipo schermo: t
  • Colore: antracite
  • Serie: STILO+
  • Montaggio: a parete
Schermo in alluminio con uscita della luce diretta e ripartizione simmetrica, progettato per garantire una distribuzione uniforme della luce. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e performance costanti. La struttura presenta un design funzionale senza elementi perforati, assicurando un aspetto pulito e una resa luminosa ottimale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Stilo+ midi schermo T

colore

Antracite

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Schermo

diametro

130 mm

altezza/profondità

204 mm

materiale

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

esecuzione della griglia/riflettore

Altro

Produttore

Stilo+ midi schermo T illuminazione esterni design ergonomico