Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310327
Cod. Produttore
310327
Cod. EAN
8018367936346

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 85x85x40 mm
  • Certificazioni: CE, IMQ
  • Materiale: Plastica resistente
  • Colore: Antracite
  • Serie: Stilo+ Maxi Visa
Schermo in alluminio caratterizzato da uscita della luce diretta e ripartizione asimmetrica, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e mirata. La superficie presenta una finitura senza trama perforata né riflettore perforato, con un'esecuzione della griglia/riflettore di tipo alternativo. Il design robusto e funzionale è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali durevoli e prestazioni luminose precise. Il colore antracite conferisce un aspetto moderno e versatile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Stilo+ maxi visa 1

colore

Antracite

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Schermo

diametro

130 mm

altezza/profondità

276 mm

materiale

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

esecuzione della griglia/riflettore

Altro

Produttore

Stilo+ Maxi Visa 1 illuminazione esterni design compatto modulare