› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

STILE+ LED 11 SE/SA 1/2H

Cod. Rexel BE19500
Cod. Produttore 19500
Cod. EAN 8002219861474

Informazioni principali

  • Potenza: 11W
  • Tecnologia: LED
  • Durata: Elevata
  • Installazione: Semplice e versatile
  • Applicazioni: Uffici e abitazioni
  • Efficienza: Energetica
  • Design: Elegante e moderno
  • Serie: STILE+

Descrizione del prodotto

La lampada STILE+ LED 11W SE/SA 1/2H rappresenta una soluzione innovativa e sostenibile per l'illuminazione degli ambienti. Con una potenza di 11 watt, questa lampada offre un'elevata efficienza energetica, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendola ideale per abitazioni, uffici e spazi commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua luce brillante e uniforme crea un'atmosfera accogliente, migliorando la visibilità e il comfort visivo. Grazie alla tecnologia LED, la lampada STILE+ è anche ecologica, riducendo l'impatto ambientale rispetto alle tradizionali fonti di illuminazione. Con un'installazione semplice e versatile, questa lampada è perfetta per chi cerca un'illuminazione di qualità senza compromettere lo stile. Descrizione del produttore: La lampada STILE+ LED 11W SE/SA 1/2H rappresenta una soluzione innovativa e sostenibile per l'illuminazione degli ambienti. Con una potenza di 11 watt, questa lampada offre un'elevata efficienza energetica, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendola ideale per abitazioni, uffici e spazi commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua luce brillante e uniforme crea un'atmosfera accogliente, migliorando la visibilità e il comfort visivo. Grazie alla tecnologia LED, la lampada STILE+ è anche ecologica, riducendo l'impatto ambientale rispetto alle tradizionali fonti di illuminazione. Con un'installazione semplice e versatile, questa lampada è perfetta per chi cerca un'illuminazione di qualità senza compromettere lo stile.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

110 lm

fattore di potenza

0.1

ampiezza di riconoscimento

21 m

larghezza

280 mm

altezza/profondità

46 mm

lunghezza

119 mm

STILE+ LED 11 SE/SA 1/2H