›

STELO DI CHIUSURA 170MM 1/2 20UN

Cod. Rexel GRSC12
Cod. Produttore SC12

Informazioni principali

  • Stelo di chiusura: 170mm
  • Filettatura: 1/2 20UN
  • Design: Compatto e funzionale
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile e sicura
  • Durata: Elevata resistenza
  • Applicazioni: Versatile
  • Serie: GRSC12

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRSC12 è un componente elettrico caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. La sua struttura è progettata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi elettrici, assicurando sicurezza e efficienza operativa. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità e capacità di adattarsi a molteplici esigenze nel settore dell'impiantistica elettrica.
STELO DI CHIUSURA 170MM 1/2 20UN