Prodotti /

Cod. Rexel
CP6120760
Cod. Produttore
6120760
Cod. EAN
4012197313210

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modul 45® socket
  • Tensione: 250 V~
  • Corrente: 16 A
  • Poli: 2 poli
  • Protezione contatto: elevata
  • Morsetti: a vite
  • Tipo: Presa singola
  • Standard: UNEL Italia P40

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Presa elettrica singola di tipo italiano P17/11, progettata per l’installazione modulare con dimensioni compatte di 45x45 mm. Realizzata per garantire un collegamento sicuro e affidabile, senza lampada di segnalazione. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre una soluzione funzionale per la distribuzione dell’energia elettrica. La presa appartiene alla serie Modul 45®, sinonimo di qualità e facilità di integrazione nei sistemi elettrici standard. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa UNEL, Italia P40, con protezione del contatto elevata, con morsetti a vite, 2 poli, 16 A, 250 V~.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Canale da incasso per apparecchi

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P17/11

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9010

Adatto per classe di protezione (IP)

Altro

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

Serie

Modul 45 / socket

Produttore

Presa singola 0° Italia P40 16A 250V residenziale-terziario