Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11311
Cod. Produttore
B11311
Cod. EAN
8010730003129

Informazioni di prodotto

  • Diametro sonda: 4 mm
  • Lunghezza cavo: 10 metri
  • Sfera a molla: inclusa
  • Anello di tenuta: svitabile
  • Tipo prodotto: sonda tiracavi
  • Serie: STC10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC10

forza di trazione max.

1 KILONEWTON

materiale

Altro

Produttore

STC 10 Sonda tirafili Ø 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili