Prodotti / Energie rinnovabili / EVCI Infrastrutture per veicoli elettrici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGEVB3S07N4A
Cod. Produttore
EVB3S07N4A
Cod. EAN
3606482213043

Informazioni di prodotto

La stazione di ricarica EVlink Pro AC offre un'efficienza elevata e una facile installazione, ideale per installatori e utenti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida con alimentazione da più lati
  • Compatibilità con diversi sistemi di messa a terra
  • Configurazione tramite app Bluetooth o rete LAN
  • Protezione integrata e certificazioni CE e EV Ready

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla gestione ottimizzata della potenza
  • Accesso sicuro tramite RFID o badge
  • Funzionamento affidabile in ambienti interni ed esterni
  • Supporto per carica ritardata e limitazione potenza per continuità di servizio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto EVlink Pro AC è una stazione di ricarica montata a parete per tutti i veicoli elettrici conforme alla norma IEC61851-1. Può anche essere a pavimento, fissato su un piedistallo o integrato in un armadio in kit. Il piedistallo o il kit devono essere ordinati separatamente. Può essere installato sia all'interno che all'esterno. Il grado di protezione IP è IP55. Il grado di protezione IK è IK10. La temperatura di esercizio è compresa tra -30°C e 45°C. La temperatura di conservazione è compresa tra -40°C e 80°C. Il tipo di uscita è una presa T2 con otturatore (T2S), fissata sul fronte della stazione. Tutti i contatti della presa T2S sono placcati in argento per evitare il surriscaldamento. La potenza di uscita nominale è 7,4 kW. Viene fornito monofase (1P+N). La corrente di carica nominale è di 32A sotto 220V a 240VCA con una frequenza da 50Hz a 60Hz. Può essere utilizzato con un sistema di messa a terra TT, TN-S o TN-C-S. È anche compatibile IT con un trasformatore di isolamento aggiuntivo sull'alimentazione. La stazione di ricarica è facile da installare e da mettere in servizio. Si raccomanda presso la casa multi-famiglia così come presso le flotte, in strada o al lavoro. Dimensioni: (L) 317 mm x (A) 529 mm x (P) 153 mm. Il peso del prodotto è di 7,2 kg. Il suo colore è grigio scuro (RAL 7016). Include una protezione integrata contro la corrente continua residua, con un dispositivo di rilevamento della corrente continua residua da 6 mA (RDC-DD) e un dispositivo di corrente residua di tipo A-Si da 30 mA (RCD). Per motivi di sicurezza, nella stazione di ricarica è integrato anche un ausiliario di sgancio per sottotensione MNx. Inoltre, è necessario soddisfare i requisiti EV Ready. La stazione di ricarica può essere alimentata con un cavo proveniente dal retro, dalla parte superiore o inferiore. Per caricare un veicolo elettrico, il controllo dell'accesso avviene tramite autenticazione utente tramite RFID o badge di eliminazione. Ma la stazione di ricarica può anche essere utilizzata per l'accesso gratuito. L'avvio del carico può essere ritardato. Durante il tempo di carico, la potenza può essere limitata per garantire la continuità di servizio e ottimizzare il tempo di ricarica di tutte le stazioni di ricarica in base alla stessa alimentazione. Dispone di 2 porte Ethernet RJ45 per la connessione LAN. I parametri vengono configurati tramite l'app eSetup tramite Bluetooth o EcoStruxure EV Charging Expert. La stazione di ricarica può essere gestita in un'architettura indipendente o in cluster. Il protocollo di comunicazione OCPP 1.6 viene utilizzato per collegarsi al dispositivo di supervisione. I servizi disponibili sono i record di dettagli di carica, le capacità di diagnostica e la gestione del carico. La stazione di ricarica dispone della certificazione CE e EV Ready.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Montaggio a parete

larghezza

317 mm

altezza

529 mm

profondità

153 mm

adatto per montaggio a parete

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata nominale

7,4 KILOWATT

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

resistenza agli urti

IK10

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP55

con interfaccia di comunicazione

funzione di controllo accesso

Max. corrente d'uscita in AC 50 Hz

32 A

Max. corrente d'uscita in AC 60 Hz

32 A

numero dei punti di carica

1

numero di disgiuntori differenziali tipo A

1

potenza massima per punto di carica

7,4 KILOWATT

numero di prese di carica tipo 2

1

con gestione di carica

Con lettore scheda RFID integrato

NFC (Near Field Communication)

Standard di comunicazione mobile 4G (LTE)

Può essere collegato in rete come master

Rilevamento della corrente di guasto CC

Rilevamento della saldatura del contattore

Esportazione dei registri di ricarica

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp)

1.6

Collegabile in rete tramite LAN

Adatto per la gestione dinamica del carico

Funzionamento e configurazione tramite app

esecuzione collegamento lato impianto

Monofase

Adatto per montaggio a pavimento

Tensione d'ingresso

220 ... 240 V

Tensione d'uscita in AC 50 Hz

220 ... 240 V

Tensione d'uscita in AC 60 Hz

220 ... 240 V

sezione conduttore collegabile

16 ... 16 mm²

Serie

EVlink Pro AC

Produttore

Stazione ricarica EVlink Pro AC 7,4 kW monofase IP55 IK10 per veicoli elettrici uso residenziale e flotte