Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90800
Cod. Produttore
GW90800
Cod. EAN
8011564745858

Informazioni di prodotto

  • Comunicazione: KNX
  • Alimentazione: 24 V ac/dc
  • Grado protezione: IP44
  • Range temperatura: -40°C ... +80°C
  • Precisione temperatura: ±1°C a -10...+85°C
  • Range vento: 0...35 m/s
  • Serie: Home&Building Pro
  • Dimensioni (BxHxP): 96x77x118 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

tipo di montaggio

A parete

colore

Altro

Tipologia

Altro

assorbimento di potenza

2 W

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

con riscaldamento

stazione meteo

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

STAZIONE METEO - KNX - A PARETE/PALO - IP44