›

STAZIONE METEO GPS KNX

Cod. Rexel HLTG053A
Cod. Produttore TG053A
Cod. EAN 3250615879806

Informazioni principali

Stazione meteo GPS KNX con sensore pioggia luminosità vento

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Stazione meteo KNX per smart building, misura pioggia, vento, temperatura, luce e cicli giorno/notte. Grazie al GPS integrato, gestisce l’inseguimento solare su 6 facciate. Dispone di timer settimanale/annuale e 8 funzioni logiche AND/OR. Configurabile via ETS, funziona con alimentazione 12–40 V DC o 12–28 V AC. Ideale per automazioni di clima e schermature solari.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Tipologia

Altro

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

con riscaldamento

codice RAL (simile)

9010

stazione meteo

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

TEBIS

STAZIONE METEO GPS KNX