› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Varie Antintrusione

Stazione alimentazione supervisionata per sistemi antifurto

Cod. Rexel BTI4295
Cod. Produttore 4295
Cod. EAN 8005543620977

Informazioni principali

  • Range alimentazione: 12-15V cc
  • Assorbimento: 50mA stand-by
  • Corrente max: 1,7A/3A
  • Gestione batteria: fino a 18 Ah
  • Temperatura funzionamento: 5-40°C
  • Ingombro: 60x115x20 mm
  • Protezione: fusibile termico 1,5A
  • Serie: 4295

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La stazione di alimentazione 4295 è un dispositivo supervisionato progettato per estendere il BUS di sistema su due rami aggiuntivi, fornendo alimentazione protetta da un fusibile termico autoripristinante da 1,5 A. Questo dispositivo consente di sezionare e rigenerare il BUS, garantendo un'alimentazione stabile a 12-15 Vcc con un assorbimento di 50 mA in stand-by e fino a 950 mA in condizioni di massimo carico. È completamente supervisionata dalla centrale, che monitora lo stato dei BUS, la tensione di alimentazione e la carica della batteria, assicurando un controllo costante e affidabile. La stazione è progettata per essere installata a parete e deve essere abbinata a uno dei contenitori metallici BT-4210 o BT-4211, che forniscono l'alimentazione necessaria. Il dispositivo è conforme alla normativa europea EN50131-3, garantendo un elevato grado di sicurezza e protezione ambientale. Le dimensioni compatte facilitano l'integrazione negli impianti antifurto, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente e sicura dell'alimentazione BUS. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Stazione di alimentazione supervisionata che consente di rialimentare e replicare il BUS antifurto estendendolo su due rami aggiuntivi. L’alimentazione alle due nuove tratte è fornita tramite il dispositivo stesso, protetto da un fusibile termico autoripristinante da 1,5A e collegato agli alimentatori presenti nei contenitori art. 4210 e art. 4211.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

larghezza

255 mm

altezza

295 mm

profondità

85 mm

Corrente d'uscita max.

2000 mA

altri sistemi bus

Altro

Stazione alimentazione supervisionata per sistemi antifurto