Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELJ7K06Q706
Cod. Produttore
LJ7K06Q706
Cod. EAN
3389110787313

Informazioni di prodotto

  • Potenza motore: 0,55 kW
  • Tensione alimentazione: 380/400 V CA
  • Campo regolazione protezione: 1…1,6 A
  • Tensione circuito controllo: 24 V CA 50/60 Hz
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale involucro: Policarbonato
  • Dimensioni (LxAxP): 175x165x177 mm
  • Serie: TeSys LG, LJ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Starter integrato TeSys con contattore e interruttore magnetotermico, per il controllo dei motori 3 a fasi 0,55 kW a 400V AC-3 in applicazioni di sicurezza senza inversione. Involucro in policarbonato a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 ingressi estraibili per pressacavi nella parte superiore e inferiore, che garantiscono protezione IP55. Dotato di un pulsante bianco Start (I), pulsante nero di Stop (O) e pulsante di emergenza bloccabile Stop (testa a fungo 1/4 giri) che agisce meccanicamente sull'interruttore. Include un trasformatore di controllo 400/24V 50/60 Hz per alimentare il circuito di controllo di un contattore LC1K con un isolato 24V 50/60 Hz e un interruttore magnetotermico GV2ME con campo di regolazione termica 1-1,6. È conforme a IEC 60204-1 e IEC 60947-4-1.

larghezza

175 mm

altezza

165 mm

profondità

177 mm

con trasformatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,55 KILOWATT

numero di punti di comando

4

Adatto per arresto d'emergenza

Corrente d'esercizio nominale Ie

1,6 A

grado di protezione (IP)

IP55

classe di intervento

CLASS 10

con attivatore di corto circuito

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

1,6 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

40 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

50000 A

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3

Classe 1

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1 ... 1,6 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Serie

TeSys LG / LJ

Produttore

Starter DOL Automatico Schneider Electric LJ7K06Q706, 3P, 0,55 kW, 400 V c.a. serie LJ7, IP657, 165 x 175 x 177mm