Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELG7K06Q710
Cod. Produttore
LG7K06Q710
Cod. EAN
3389110661088

Informazioni di prodotto

  • Potenza motore: 2,2 kW a 400V AC
  • Campo regolazione termica: 4-6,3 A
  • Tensione circuito controllo: 380-400 V AC
  • Grado protezione: IP55, IK07
  • Materiale involucro: Policarbonato
  • Dimensioni: 175x165x177 mm
  • Certificazioni: CE, UKCA
  • Serie: TeSys LG, LJ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Starter integrato TeSys con contattore e interruttore magnetotermico, per il controllo dei motori 3 a fasi 2,2 kW a 400V AC-3 in applicazioni di sicurezza senza inversione. Involucro in policarbonato a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 ingressi estraibili per pressacavi nella parte superiore e inferiore, che garantiscono protezione IP55. Dotato di un pulsante bianco Start (I), pulsante nero di Stop (O) e pulsante di emergenza bloccabile Stop (testa a fungo 1/4 giri) che agisce meccanicamente sull'interruttore. Include un contattore LC1K con un circuito di controllo 380-400V 50/60 Hz già precablato tra le fasi di potenza e un interruttore magnetotermico GV2ME con campo di regolazione termica 4-6,3 A. È conforme a IEC 60204-1 e IEC 60947-4-1.

larghezza

175 mm

altezza

165 mm

profondità

177 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,2 KILOWATT

numero di punti di comando

4

Adatto per arresto d'emergenza

Corrente d'esercizio nominale Ie

6 A

grado di protezione (IP)

IP55

classe di intervento

CLASS 10

con attivatore di corto circuito

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

1,1 KILOWATT

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

3 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

6 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

40 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V

50000 A

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3

Classe 1

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

4 ... 6,3 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 400 V

Serie

TeSys LG / LJ

Produttore

Starter DOL Automatico Schneider Electric LG7K06Q710, 3 fasi, 3P, 3 kW, 440 V c.a. serie LG7, IP657, 165 x 175 x 120mm