Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE75450
Cod. Produttore
75450
Cod. EAN
8002219748119

Informazioni di prodotto

STAGNALED ES-600 15W 4K 1800LM
Lampada LED stagna ES-600 da 15 watt con temperatura colore 4000 Kelvin e flusso luminoso di 1800 lumen. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura in ambienti umidi o esposti a polvere, offre prestazioni elevate con un consumo energetico ridotto. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità, questa lampada assicura una luce uniforme e brillante, contribuendo a creare ambienti ben illuminati e sicuri.

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

15 W

flusso luminoso effettivo

1800 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.9

larghezza

52 mm

altezza/profondità

61 mm

lunghezza

600 mm