Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE75452
Cod. Produttore
75452
Cod. EAN
8002219748133

Informazioni di prodotto

STAGNALED ES-1500 40W 4K4800LM garantisce efficienza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con diversi ambienti
  • Riduzione dei tempi di intervento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico grazie ai 40W a luce 4000K
  • Illuminazione intensa e uniforme con 4800 lumen
  • Affidabilità e lunga durata del prodotto
STAGNALED ES-1500 40W 4K4800LMLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

40 W

flusso luminoso effettivo

4800 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.9

larghezza

52 mm

altezza/profondità

61 mm

lunghezza

1500 mm