Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE75451
Cod. Produttore
75451
Cod. EAN
8002219748126

Informazioni di prodotto

STAGNALED ES-1200 30W 4K3600LM garantisce efficienza e praticità nell’illuminazione professionale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Affidabilità e durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con potenza di 30W
  • Elevata luminosità di 3600 lumen per ambienti ben illuminati
  • Qualità garantita da BEGHELLI SPA a prezzi competitivi
STAGNALED ES-1200 30W 4K3600LMLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

30 W

flusso luminoso effettivo

3600 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.9

larghezza

52 mm

altezza/profondità

61 mm

lunghezza

1200 mm