Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFP400
Cod. Produttore
NSYSFP400
Cod. EAN
3606480192517

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo fissaggio: Su palo con elemento
  • Carico ammissibile: 100 kg
  • Altezza: 45 mm
  • Larghezza: 395 mm
  • Profondità: 32,5 mm
  • Diametro max palo: 215 mm
  • Serie: PanelSeT PLM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Staffe per fissaggio a palo L400 per Thalassa PLM

larghezza

395 mm

altezza

45 mm

profondità

32,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Colonna/palo di montaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

Staffe per fissaggio a palo L400 per Thalassa PLM