Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFP300
Cod. Produttore
NSYSFP300
Cod. EAN
3606480192500

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lamiera zincata
  • Carico massimo: 100 kg
  • Diametro palo max: 215 mm
  • Dimensioni: 295x45x32,5 mm
  • Tipo fissaggio: Su palo, con elementi di fissaggio
  • Installazione: Esterno, retro cassetta
  • Serie: PanelSeT PLM
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dispositivo in acciaio per fissaggio a palo per PanelSeT PLM43. Diametro max. 215 mm. Montaggio sul retro dell'armadio e installazione all'aperto su un palo. Carico permanente ammissibile: 100 kg. Acciaio zincato. 2 x guida di supporto, 2 strisce ed elementi di fissaggio inclusi.

larghezza

295 mm

altezza

45 mm

profondità

32,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Colonna/palo di montaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

Staffe per fissaggio a palo L300 per Thalassa PLM