› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Staffe fix a palo L600 - Spacial S3D/CRN

Cod. Rexel SLNSYSFPSC60
Cod. Produttore NSYSFPSC60
Cod. EAN 3606480198915

Informazioni principali

  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo fissaggio: Vite M8 inserti cassetta
  • Diametro fissaggio: 150-215 mm
  • Carico massimo: 100 kg
  • Dimensioni: 595x45x32,5 mm
  • Peso netto: 3,2 kg
  • Serie: PanelSeT CRN
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffe fix a palo L600 - Spacial S3D/CRN

Caratteristiche tecniche

larghezza

595 mm

altezza

45 mm

profondità

32,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Colonna/palo di montaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

PanelSeT CRN

Staffe fix a palo L600 - Spacial S3D/CRN