Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAEFPFXSC
Cod. Produttore
NSYAEFPFXSC
Cod. EAN
3606480198977

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox 304L
  • Tipo fissaggio: Vite M8 e M6
  • Carico ammissibile: 250 kg
  • Altezza reale: 74 mm
  • Larghezza reale: 42 mm
  • Profondità: 12 mm
  • Peso netto: 0,286 kg
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 4 staffe di fissaggio in inox per Spacial S3D

larghezza

42 mm

altezza

74 mm

profondità

12 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio inossidabile

Accessorio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Staffe fissaggio inox 4 pezzi per quadri elettrici Spacial S3D PanelSeT S3D