›

STAFFE FISS. CANALE CABLAGGIO ANT.

DKC
Cod. Rexel S3RZDSF02
Cod. Produttore RZDSF02
Cod. EAN 8033603124707

Informazioni principali

  • Materiale: lamiera acciaio zincata
  • Spessore: 20/10 mm
  • Fissaggio: canalina cablaggio anteriore
  • Montaggio: staffa ART. RZDSF01
  • Compatibilità: guida DIN
  • Tipo: fissaggio orizzontale
  • Serie: S3RZDSF02
  • Applicazione: canalina cablaggio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fissaggio per canalina di cablaggio anteriore orizzontale. Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincata, può essere fissato direttamente alla staffa ART. RZDSF01 oppure direttamente alla guida DIN.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

STAFFE FISS. CANALE CABLAGGIO ANT.