›

STAFFE DI REGOLAZIONE 75-125

DKC
Cod. Rexel S3RZSRP01
Cod. Produttore RZSRP01
Cod. EAN 8033603091504

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio zincato
  • Spessore lamiera: 20/10 mm
  • Range regolazione: 75-125 mm
  • Tipo: staffe di regolazione
  • Finitura: zincata
  • Applicazione: supporto strutturale
  • Resistenza: alta durabilità
  • Serie: S3RZSRP01

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffe di regolazione realizzate in lamiera d’acciaio sp. 20/10 zincata. Range 75 - 125 mm.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

STAFFE DI REGOLAZIONE 75-125