Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAEFPFS3DW6
Cod. Produttore
NSYAEFPFS3DW60
Cod. EAN
3606480323027

Informazioni di prodotto

Kit per carichi pesanti composto da 2 staffe, PanelSeT S3D, Carico massimo 400 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le staffe complete di dimensioni L 600 rappresentano una soluzione ideale per l'installazione di sistemi elettrici in vari contesti. Realizzate con materiali di alta qualità, queste staffe garantiscono resistenza e durata nel tempo, assicurando un supporto affidabile per i cavi e altri componenti elettrici. La loro progettazione consente una facile integrazione in diverse configurazioni di impianto, rendendole adatte sia per applicazioni industriali che residenziali. L'ottimizzazione del design facilita il montaggio e la manutenzione, contribuendo a una gestione efficiente dello spazio. Grazie alla loro versatilità, le staffe complete L 600 sono un elemento fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici.

larghezza

600 mm

altezza

47 mm

profondità

7,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit per muro a intercapedine

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Staffa completa L600 per carichi pesanti supporto cavi sistemi elettrici industriali e residenziali carico massimo 400 kg