›

STAFFA UNIVERSALE L500

Cod. Rexel HLUC289
Cod. Produttore UC289
Cod. EAN 3250616132894

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa staffa universale è realizzata in lamiera zincata e misura 500 mm in lunghezza. È progettata per l'uso con i quadri 4, 5 ed evo. Viene utilizzata per l'ammaraggio dei cavi di impianto o per il fissaggio di apparecchiature non standard all'interno dei quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

altezza

150 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

lunghezza

495 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

STAFFA UNIVERSALE L500