›

STAFFA UNIVERSALE L185

Cod. Rexel HLUC288
Cod. Produttore UC288
Cod. EAN 3250616132887

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa staffa universale è realizzata in lamiera zincata e misura 185 mm in lunghezza. È progettata per l'uso con quadro 4 e quadro 5. Viene utilizzata per l'ammaraggio dei cavi di impianto o per il fissaggio di apparecchiature non standard all'interno dei quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

altezza

46 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

lunghezza

20 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

STAFFA UNIVERSALE L185