›

STAFFA UNIVERSALE L 250

Cod. Rexel HLUC988
Cod. Produttore UC988
Cod. EAN 3250616139886

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa universale, lunga 250 mm, offre la possibilità di regolare e inclinare il montaggio. È una soluzione versatile per il fissaggio di dispositivi con profondità non standard o per la creazione di una morsettiera all'interno dei quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

altezza

20 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

STAFFA UNIVERSALE L 250