Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Varie Antintrusione /

Cod. Rexel
HIK314500012
Cod. Produttore
314500012
Cod. EAN
6941264033400

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Plastica resistente
  • Applicazione: Supporto elettrico
  • Compatibilità: Sistemi di fissaggio vari
  • Montaggio: Semplice e sicuro
  • Durata: Robusto e durevole
  • Serie: DS-PDB
  • Utilizzo: Installazioni elettriche
  • Design: Funzionale e pratico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il nostro accessorio di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato in plastica resistente, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un supporto robusto e duraturo. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per una vasta gamma di progetti elettrici, garantendo un montaggio semplice e sicuro. La compatibilità con diversi sistemi di fissaggio assicura una facile integrazione nel tuo impianto elettrico. Questo accessorio è la soluzione perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore degli impianti elettrici, rendendo ogni installazione più efficiente e duratura. Con un design che unisce funzionalità e praticità, rappresenta un investimento sicuro per ogni professionista del settore.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Materiale di montaggio

adatto per montaggio a parete

materiale

Plastica

Accessorio

Adatto per allarme intrusione

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Staffa universale in plastica resistente per rivelatori interni, supporto robusto per impianti elettrici