› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Staffa cavi sbarre 425L installazione elettrica industriale

Cod. Rexel KM283859
Cod. Produttore 283859
Cod. EAN 4015082838591

Informazioni principali

  • Descrizione: Staffa cavi / sbarre
  • Lunghezza: 425 mm
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: None
  • Applicazione: Supporto cavi e sbarre
  • Finitura: Non indicata
  • Resistenza: Non specificata
  • Tipo: Staffa di fissaggio

Descrizione del prodotto

Staffa per cavi e sbarre realizzata in acciaio resistente, progettata per garantire un supporto affidabile e duraturo nelle installazioni elettriche. Questo accessorio è ideale per fissare e organizzare cavi in modo sicuro, assicurando stabilità e ordine negli impianti. La sua struttura robusta offre una soluzione efficiente per la gestione dei cablaggi, contribuendo a mantenere l'integrità e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: XBBB04 STAFFA CAVI / SBARRE 425L

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

altezza

30 mm

profondità

320 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Staffa cavi sbarre 425L installazione elettrica industriale