Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH253015
Cod. Produttore
253015
Cod. EAN
4013364022201

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo x tetti FBx tetti piani

Documentazione tecnica

La staffa portafilo DEH253015 è un accessorio essenziale per l'installazione su tetti. Realizzata con materiali resistenti, questa staffa garantisce una tenuta sicura e duratura. Progettata per adattarsi a diverse configurazioni, è ideale per l'uso in impianti elettrici. La sua robustezza e versatilità la rendono un'ottima scelta per chi cerca soluzioni affidabili per tetti. Con la staffa portafilo, ogni progetto elettrico può essere completato con precisione e sicurezza. Descrizione del produttore: La staffa portafilo DEH253015 è un accessorio essenziale per l'installazione su tetti. Realizzata con materiali resistenti, questa staffa garantisce una tenuta sicura e duratura. Progettata per adattarsi a diverse configurazioni, è ideale per l'uso in impianti elettrici. La sua robustezza e versatilità la rendono un'ottima scelta per chi cerca soluzioni affidabili per tetti. Con la staffa portafilo, ogni progetto elettrico può essere completato con precisione e sicurezza.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a clip

diametro del conduttore

8.0 mm 8.0 mm

applicazione

tetto piatto

tipo di montaggio

serrabile

materiale del supporto

plastica

materiale del supporto

calcestruzzo

Produttore

STAFFA PORTAFILO X TETTI FBX TETTI