Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH206339
Cod. Produttore
206339
Cod. EAN
4013364047730

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo per tetti ondulati
La staffa portafilo per tetti ondulati è un accessorio essenziale per garantire una installazione sicura e duratura. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa è progettata per adattarsi perfettamente a tetti ondulati, offrendo stabilità e supporto ottimali. La sua robustezza la rende ideale per l'uso in ambienti esterni, assicurando che i fili siano mantenuti in posizione senza compromessi. Scegli la staffa portafilo per una soluzione affidabile e duratura per i tuoi progetti elettrici.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta di serraggio

diametro del conduttore

8.0 mm

applicazione

tetto in lamiera ondulata

tipo di montaggio

avvitabile

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

lunghezza del supporto

58 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO PER TETTI ONDULATI