Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH223011
Cod. Produttore
223011
Cod. EAN
4013364092785

Informazioni di prodotto

La staffa portafilo in inox per tetti in lamiera offre un'installazione efficiente e duratura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design robusto
  • Materiale in acciaio inossidabile resistente alla corrosione
  • Stabilità ottimale per un montaggio sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei cavi in ambienti esterni
  • Durata prolungata nel tempo anche in condizioni atmosferiche avverse
  • Risparmio energetico derivante da un supporto stabile e sicuro

Documentazione tecnica

La staffa portafilo in inox è progettata specificamente per tetti in lamiera, garantendo una soluzione resistente e duratura per il supporto dei cavi. Realizzata in acciaio inossidabile, offre una protezione eccellente contro la corrosione e gli agenti atmosferici. Il suo design robusto assicura una facile installazione e una stabilità ottimale, rendendola ideale per applicazioni elettriche in ambienti esterni. Scegli questa staffa per un'installazione sicura e affidabile.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta di serraggio

diametro del conduttore

8.0 mm 8.0 mm

applicazione

tetto metallico

tipo di montaggio

avvitabile

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

STAFFA PORTAFILO INOX X TETTI IN LA