Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH250000
Cod. Produttore
250000
Cod. EAN
4013364023871

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo DEHNfix Fe/tZn P-grigia

Documentazione tecnica

Scopri la staffa portafilo DEHNFIX FE/TZN P-G, un prodotto essenziale per ogni installazione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa garantisce robustezza e resistenza nel tempo. Il design innovativo facilita l'installazione e offre una soluzione sicura per il supporto dei cavi. Con la staffa DEH250000, puoi contare su un prodotto affidabile e duraturo, perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri la staffa portafilo DEHNFIX FE/TZN P-G, un prodotto essenziale per ogni installazione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa garantisce robustezza e resistenza nel tempo. Il design innovativo facilita l'installazione e offre una soluzione sicura per il supporto dei cavi. Con la staffa DEH250000, puoi contare su un prodotto affidabile e duraturo, perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

dimensioni del conduttore

6-10 mm circolare

materiale del supporto

acciaio zincato a caldo/plastica

tipo di fissaggio supporto

foro

materiale del bloccaggio

acciaio zincato a caldo

materiale della parte inferiore

plastica

distanza parete

30.0 mm 30.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAFILO DEHNFIX FE/TZN P-G