›

STAFFA PORTA CANALE X STRUM 96X96 C

DKC
Cod. Rexel S3RZDPC96
Cod. Produttore RZDPC96
Cod. EAN 8033603124684

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio zincato
  • Spessore lamiera: 10/10
  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Tipo: staffa porta canalina
  • Uso: strumenti di misura quadrati
  • Confezione: 10 pezzi
  • Accessori: inclusi per montaggio
  • Serie: S3RZDPC96

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffe porta canalina per strumenti di misura quadrati, realizzata in lamiera d’acciaio zincato sp.10/10. Confezioni da 10 pezzi, completa di accessori per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

STAFFA PORTA CANALE X STRUM 96X96 C