› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

STAFFA PARETE X BAND DES/COMP

Cod. Rexel BE4265
Cod. Produttore 4265
Cod. EAN 8002219599810

Informazioni principali

  • Descrizione: STAFFA PARETE X BAND DES/COMP
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Funzione: Supporto stabile e ordinato
  • Versatilità: Uso in vari contesti
  • Design: Integrazione ambientale
  • Serie: BE4265

Descrizione del prodotto

La staffa di montaggio BE4265 è un accessorio essenziale per l'installazione di bande di distribuzione e componenti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa garantisce robustezza e durata nel tempo, rendendola ideale per applicazioni sia residenziali che industriali. La sua progettazione permette un'installazione semplice e sicura, assicurando che i dispositivi siano fissati in modo stabile e ordinato. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzata in una varietà di contesti, contribuendo a mantenere l'organizzazione e l'efficienza degli impianti elettrici. Con un design che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, la staffa BE4265 rappresenta una soluzione pratica per chi cerca un supporto affidabile e funzionale. Descrizione del produttore: La staffa di montaggio BE4265 è un accessorio essenziale per l'installazione di bande di distribuzione e componenti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa garantisce robustezza e durata nel tempo, rendendola ideale per applicazioni sia residenziali che industriali. La sua progettazione permette un'installazione semplice e sicura, assicurando che i dispositivi siano fissati in modo stabile e ordinato. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzata in una varietà di contesti, contribuendo a mantenere l'organizzazione e l'efficienza degli impianti elettrici. Con un design che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, la staffa BE4265 rappresenta una soluzione pratica per chi cerca un supporto affidabile e funzionale.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

kit di fissaggio

STAFFA PARETE X BAND DES/COMP