Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

Cod. Rexel
HIK305701032
Cod. Produttore
305701032

Informazioni di prodotto

Staffa a parete per terminali MinMoe

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La staffa da parete DS-KAB6-W1 è un accessorio essenziale per l'installazione di terminali elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce un supporto robusto e durevole, ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Questa staffa è progettata per facilitare il montaggio e l'organizzazione di cavi e dispositivi, assicurando una gestione efficiente degli spazi. Il suo design versatile consente un'installazione semplice su diverse superfici, rendendola adatta a molteplici applicazioni. Con la staffa DS-KAB6-W1, la tua installazione elettrica sarà non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole, contribuendo a un ambiente di lavoro ordinato e sicuro.

tipo di montaggio

Parete

colore

Grigio

larghezza

84 mm

altezza

126 mm

adatto per

Altro

Angolo d'inclinazione

-15 ... 15 GRADO

Zona di oscillazione

-45 ... 45 GRADO

profondità

46,5 ... 46,5 mm

Produttore

Staffa parete robusta DS-KAB6-W1 per terminali elettrici uso industriale e commerciale